Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V, 24 V über Bordnetz Saugfuß, Schraubmontage, Magnet-Befesti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534819-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     852.2
EAN/GTIN:
     4016139184883
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange

LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V

7 Meter Spiralkabel
8 Blinkprogramme
IP 66/68
Zugelassen bis 250 Km/h

Robuste und moderne LED Runumkennleuchte mit neuester LED Technik. 8 verschiedene Blinkprogramme einstellbar. Das 78 cm lange Spiralkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker kann auf bis zu 2,5 m ausgezogen werden.

Ausstattung:
7 Meter Spiralkabel mit Zigarettenanzünderstecker und Schalter QLY-S 3x0,5mm² · 8 verschiedene Blinkprogramme · Nur 8 bis19 Watt Verbrauch

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Bauart-Zulassung: E20 65R-00 1418 · E20 10R-04 4003 · Befestigungsart (im Auto): Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 1505 g · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Ø: 162 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: 8 Blinkfrequenzen,Wendelleitung · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Typ: W112 852.2 · Weitere technische Daten: Bis 250 Km/h zugelassen

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 162 mm x 112 mm
Befestigungsart (im Auto):
Saugfuß | Schraubmontage | Magnet-Befestigung
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
162 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Rundumleuchten-Besonderheiten:
8 Blinkfrequenzen | Wendelleitung
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Bauart-Zulassung:
E20 65R-00 1418 · E20 10R-04 4003
Beleuchtungsfarben:
Orange
Typ:
W112 852.2
Gewicht:
1505 g
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, WAS, 852.2, W112, warnlicht, blinklicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAS Germany
852 Spacer
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.