Wandspeicher Universal 80l DHWE 80 SElektrischer Warmwasser-Wandspeicher mit elektronischer Temperatureinstellung von 10 °C bis 75 °C. Betriebsarten: Standard-Betrieb gemäß eingestellter Sollwert-T...
Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handels...
Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung. Das Gerät wird je nach Nenninhalt und Fläche der Wärmeübertrager im Zwei- oder Mehrfamilienhaus bzw. im gew...
Warmwasserspeicher 100L TR4500T 100 EB80 oder 100 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen. Einkreisausführung Hochwirksame Hartschaum-Wär...
Warmwasserspeicher 500l m.Temp.-Fühler WWSP 556Nenninhalt 500 l, Nutzinhalt 430 l, Tauscherfläche 5,7 m² für eine Übertragungsleistung bis ca. 30 kW, zusätzlicher Stutzen für Einschraubheizkörper C...
Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfam...