| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89756987 Herst.-Nr.: 0010016660 EAN/GTIN: 4024074755846 |
| |
|
| | |
| Warmwasserspeicher druckfest VEH 120/7 pro VEH 120/7-3 eloSTOR pro Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System, wandhängend, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boiler- betrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Material Mantel: | Stahl | Volumen des Behälters: | 120 l | Werkstoff des Boilers: | Stahl | Nennleistung: | 6 kW | Anschlussspannung: | 230..400 V | Dreiphasenausführung: | ja | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 626,82* | € 749,51* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 646,29* | € 773,67* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 674,52* | € 798,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 720,72* | € 853,72* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 814,45* | € 956,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|