| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424340 Herst.-Nr.: 339590 EAN/GTIN: 4015627339590 |
| |
|
| | |
| Warmwasserspeicher 5l Dimplex ACK 5U Untertisch drucklos, für eine Entnahmestelle, Speicherinhalt 5l, Temperaturvorwahlbereich stufenlos von 35-85°C, mit Frostschutzstellung +7°C, rückstellbarem Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchte und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker, H390xB256xT213mm, Wasseranschluss Untertischgerät 3/8" bzw. 1/2" Übertischgerät, 230V/2kW, IP24, VDE
Untertisch weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,67* | € 79,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,98* | € 83,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,51* | € 86,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,60* | € 86,65* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,11* | € 157,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|