Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher 100L TR3500T 100 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-69752338
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504807
EAN/GTIN:
     4057749701176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer 2kw

Warmwasserspeicher 100L TR3500T 100 B

30, 50, 80 oder 100 Liter, geschlossen (druckfest), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, Einkreisausführung Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Magnesiumanode bietet guten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer Einfache Geräteaufhängung Einfache Bedienoberfläche mit Anzeige der gerade verfügbaren Wassermenge Einzel- und Gruppen- oder Wohnungsversorgung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
100 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, standspeicher 100 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,09*
€ 416,44*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 357,41*
€ 426,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 373,10*
€ 447,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.