Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW ACK5O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher
Artikel-Nr.:
     262-D832A62
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     339580
EAN/GTIN:
     4015627339583
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW ACK5O
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss an Warmwasserleitung:
ja
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Ausführungsform:
Übertisch
Breite:
256 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
35 %
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
390 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nennleistung:
2 kW
Niederdruckausführung:
ja
Platzierung vertikal:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
213 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfprofil:
XXS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,21*
€ 79,02*
€ 5,46*
ab € 64,81*
€ 83,62*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,34*
€ 86,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,43*
€ 87,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,23*
€ 90,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
339590
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.