| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39756981 Herst.-Nr.: 0010016658 EAN/GTIN: 4024074755822 |
| |
|
| | |
| Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/7 pro VEH 80/7-3 eloSTOR pro Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System, wandhängend, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boiler- betrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Boilers: | Stahl | Material Mantel: | Stahl | Volumen des Behälters: | 80 l | Nennleistung: | 6 kW | Anschlussspannung: | 230..400 V | Dreiphasenausführung: | ja | Frequenz: | 50 Hz | Ausführungsform: | hängend | Sockel-/Unterbauboiler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 444,42* | € 544,08* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 458,36* | € 546,02* | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 485,29* | € 577,93* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 490,34* | € 584,68* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 554,11* | € 663,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|