| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39756693 Herst.-Nr.: 370080 EAN/GTIN: 4015627370081 |
| | |
|
| | |
| Warmwasserspeicher 500l m.Temp.-Fühler WWSP 556 Nenninhalt 500 l, Nutzinhalt 430 l, Tauscherfläche 5,7 m² für eine Übertragungsleistung bis ca. 30 kW, zusätzlicher Stutzen für Einschraubheizkörper CEHK, Bereitschaftsverlust ca. 2,26 kWh / 24 h (94 W) Temperaturfühler NTC im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Material Mantel: | sonstige | Oberflächenschutz Gefäß: | emailliert | Werkstoff des Boilers: | Stahl | Inhalt: | 500 l | Max. Betriebstemperatur: | 110 °C | Max. Arbeitsdruck: | 6 bar | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 2.158,88* | € 2.243,24* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.211,74* | € 2.297,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.501,23* | € 2.594,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.501,24* | € 2.594,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|