Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen, T5 4WSpannung: 110 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 32 x 41 x 110 mm Lo...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 254 TL5 IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche E...
E-Vorschaltgerät 2xT26 18W 110V 991294Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenSpannung: 110 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 3/4 18 TL-D IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erheblic...
LED-Vorschaltgerät 24V/30W, Höhe 16mm, mit 6-fach Verteiler primär: 2000 mm Zuleitung mit Euroflachstecker sekundär: 200 mm Zuleitung mit LED-Mini-Stecksystem
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Wendeschützschaltung. Reversiert 3~ AC Motoren bis 3 A, bietet Motorschutz und NOT-HALT bis SIL 3 / PL e. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung...
EGB Vorschaltgerät IP20 60W für LED-Stripes 12V-DC mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Primäranschlussleitung mit Euro-Stecker und Schnurzwischenschalter, Länge 1,2m, Sekun...
EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicher...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 258 TL-D IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche ...