E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für Kompakt-Leuchtstoffllampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lamp...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 154 TL5 IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche E...
Replacement control gear for 115 ECP central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via Powerline on the eBox system, settable emergency light level (96632901, 96632902), addr...
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Wendeschützschaltung. Reversiert 3~ AC Motoren bis 9 A, inkl. Motorschutz und NOT-HALT bis SIL 3 / PL e. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung ...
EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198…264 V. Net...
Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen, T5 4WSpannung: 110 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 32 x 41 x 110 mm Lo...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 218/236 TL-D IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebli...
EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Leb...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 3/4 18 TL-D IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erheblic...