Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Vorschaltgerät 24V/30W, Höhe 16mm, mit 6-fach Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Vorschaltgerät 24V/30W, Höhe 16mm, mit 6-fach Verteiler
LED-Vorschaltgerät 24V/30W, Höhe 16mm, mit 6-fach Verteiler
LED-Vorschaltgerät 24V/30W, Höhe 16mm, mit 6-fach Verteiler
Artikel-Nr.:
     4708-5059017
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000424
EAN/GTIN:
     4251802804242
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Vorschaltgerät
LED-Vorschaltgerät 24V/30W, Höhe 16mm, mit 6-fach Verteiler

primär: 2000 mm Zuleitung mit Euroflachstecker sekundär: 200 mm Zuleitung mit LED-Mini-Stecksystem
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
6-fach
Ausgangsspannung:
24 V
Breite:
30 mm
Dimmbarkeit:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
16 mm
L/B/H:
255 / 30 / 16 mm
Länge:
255 mm
Leistung:
30 W
Leuchtenart:
LED / LED-Vario
Kennzeichen:
CE / SELV / Schutzklasse 2 / unabhängiger Trafo
Packung:
1 Stück
Produktart:
Transformator
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
2000 mm / 200 mm
Steckersystem/Bohr ø:
Stecker Euro HV, 230 V / LED 24 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Transformator
SAP Text:
LED Transformator
Weitere Suchbegriffe: led treiber 30w, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.