Vorschaltgerät 12V-DC / 0-8W LV124-16 geeignet zum Einbau in Klemm-Schalterdosen, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V-DC, MM 0,1-8W Ø53x22mm
Vorschaltgerät HID-DV PRO #21224900HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenSpannung: 24 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 37 x 40 x 140 mm Breite: 40...
mit Thermoschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Steckklemmen, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, SELV/MM/ENEC, ta -20°C bis +50°C, tc 85°C
Vorschaltgerät BSN 50 L33 #74080400Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CD...
Leistung = 58 W Vorschaltgerätetyp = Elektronisch Lampenform = TLD Lampentyp = Fluoreszierend Nennspannung = 220 → 240 V dimmbar = Ja Hochfrequenz = Ja Länge = 360 mm Breite = 84 x 30 mm Höhe = 22m...
Vorschaltgerät 12V-DC / 1-18W SLK12 018 mit Euro-Zuleitung ca. 1,5m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V-DC, MM/F, ta -20 bis +50°C, tc 85°C 1-18W 115x45x21mm
mit Thermo-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz, Anschlussleitung 3x1,0mm² Primär und 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,3m, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, IP67...
Leistung = 36 W Vorschaltgerätetyp = Elektronisch Lampenform = TLD Lampentyp = Fluoreszierend Nennspannung = 220 → 240 V dimmbar = Ja Hochfrequenz = Ja Länge = 360 mm Breite = 84 x 30 mm Höhe = 22m...
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000 HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorsc...