Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Verteiler 4-fach MECANO mit 40cm Verbindungskabel, zwischen Vorschaltgerät und Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Verteiler 4-fach MECANO mit 40cm Verbindungskabel, zwischen Vorschaltgerät und Schalter
Heitronic Verteiler 4-fach MECANO mit 40cm Verbindungskabel, zwischen Vorschaltgerät und Schalter
Heitronic Verteiler 4-fach MECANO mit 40cm Verbindungskabel, zwischen Vorschaltgerät und Schalter
Artikel-Nr.:
     440-HEI-21405
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-21405
EAN/GTIN:
     4002940214055
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
heitronic vorschaltgerät
vorschaltgerät

Heitronic Verteiler 4-fach MECANO mit 40cm Verbindungskabel, zwischen Vorschaltgerät und Schalter

  • Marke: Heitronic
  • Größe: L: 40 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-21405
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 5,04*
€ 8,50*
ab € 4,25*
€ 6,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.