Vorschaltgerät 2x5/7/9W 1x10/13W 163711Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 2x5/2x7/2x9/10/13 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28 x 41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leit...
Programmierbare 2052-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DALI 2) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 / 456 / 480 / 504 Altis-Flu...
EVG dimmbar DALI für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Touch...
EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu ...
Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches HochfrequenzVorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwen...
Programmierbare 2052-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 / 456 / 480 / 504 Altis-Fl...
EVG dimmbar DALI für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Touch...
Vorschaltgerät TC-L,D,DD 18-28W 530941Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige LeuchtstofflampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme: 0,5-1 qmmFü...