| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56958973 Herst.-Nr.: 530941 EAN/GTIN: 4014364812878 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät TC-L,D,DD 18-28W 530941 Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige LeuchtstofflampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme: 0,5-1 qmmFür die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse I 0,370 A EEI=B2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Multiwatt-Ausführung: | ja | Für Lampenart HI: | nein | Für Lampenart HM: | nein | Für Lampenart HS: | nein | Für Lampenart LS: | nein | Für Lampenart T7: | nein | Für Lampenart T16: | nein | Für Lampenart T16-R: | nein | Für Lampenart T26: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,91* | € 8,37* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,03* | € 8,54* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,30* | € 8,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,39* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|