Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vorschaltgerät Elektronisch 5 W, 7 W, 9 W, 5,5 W (HF), 7 W (HF), 8 W (HF) / 220 → 240 V Kompakt-Leuchtstofflampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6692964
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300638584
EAN/GTIN:
     4050300638584
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
Leistung = 5 W, 7 W, 9 W, 5,5 W (HF), 7 W (HF), 8 W (HF)
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = CFL
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 80 mm
Breite = 40 mm
Höhe = 22mm
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

Elektronisches Vorschaltgerät QUICKTRONIC ECONOMIC. Das Osram Quicktronic Economic ist ein elektronisches Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen und kompakte Leuchtstofflampen. Dieses EVG bietet eine automatische Sicherheitsabschaltung von Lampen bei einem Defekt oder am Ende der Lebensdauer sowie eine automatische Wiedereinschaltung nach einem Lampenwechsel. Ideale Anwendungen des elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräts Quicktronic Economic sind öffentliche Gebäude. Automatische Wiedereinschalten nach Lampenwechsel Versorgungsspannung: 220–240 V Netzspannung: 198–254 V Netzfrequenz: 50 Hz Automatische Abschaltung von defekten Lampen und am Ende der Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W, 7 W, 9 W, 5,5 W (HF), 7 W (HF), 8 W (HF)
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
CFL
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22mm
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 6692964, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, Osram, 4050300638584, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7210841
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.