Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch 24 W, 39 W / 220 → 240 V Fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413061
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HF-P 2 24-39 TL5 HO EII
EAN/GTIN:
     5059045481225
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Leistung = 24 W, 39 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = TL5
Lampentyp = Fluoreszierend
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 360 mm
Breite = 30 mm
Höhe = 22mm
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

T5 HF-Vorschaltgeräte. Schlanke und leichte elektronische Hochfrequenz-Vorschaltgeräte für die Steuerung von T5-Leuchtstofflampen. Flimmerfreier Betrieb und Start nach 0,5 Sekunden Abschaltung des Elektrodenheizelements für optimalen Lampenbetrieb und Systemeffizienz Über automatischen Not-Aus-Schaltkreis werden defekte Lampen innerhalb von 5 Sekunden abgeschaltet. Überspannungsschutz und Schutz vor falschem Anschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W, 39 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
TL5
Lampentyp:
Fluoreszierend
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
22mm
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 413061, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, Philips Lighting, HFP22439TL5HOEII, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7785329
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.