| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698I15 Herst.-Nr.: 163062 EAN/GTIN: 4014364630649 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 155x41mm 163062 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Breite: | 41 mm mm | Für Lampenart T16: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 4 - 8 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 4 - 8 W W | Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): | 4 - 4 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 2 | Gehäuse: | gekapselt | Höhe: | 18 mm mm | Länge: | 155 mm mm | Multiwatt-Ausführung: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vorschaltgerät t5 kvg, netztrafo, arnold houben trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,72* | € 8,91* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,36* | € 12,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,37* | € 12,22* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 9,32* | € 13,60* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,54* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|