Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V Vorschaltgerät
Philips HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27046842
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53638930
EAN/GTIN:
     8711500536389
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
24 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300638560
ab € 9,66*
Ähnlich
Philips
53682230
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
53646430
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
53640230
ab € 13,05*
Ähnlich
Philips
53680830
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.