| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-21200611 Herst.-Nr.: 91399930 EAN/GTIN: 8711500913999 |
| |
|
| | |
| Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches HochfrequenzVorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Leistungen | Typ | Vorschaltgerät | | Produktfarbe | Weiß | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | | Breite | 103 mm | | Höhe | 30 mm | | Tiefe | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |