EVG für LL 7 mm und KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 / A3 (je nach Lampe). Automatisc...
Vorschaltgerät PV Xt Q 150W SONHID-PrimaVision Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet...
Vorschaltgerät 24V-DC/0,1-18W SLK24 018 mit elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 50°C, tc 85°C ...
Vorschaltgerät HID-DV PRO #66924100HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenSpannung: 12 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547Bauform: 43 x 50 x 170 mm T8 15W Bre...
Vorschaltgerät EVG HF-M RED 124 SHHF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der el...
Modario 31 Leuchteneinsätze LED-Einsatz PS: Stahlblech, bandlackiert, weiß, Systemmaß, für werkzeuglose Montage der Leuchte an der Modario Tragschiene Abdeckung: Abdeckung aus PMMA Abstrahlwinkel: ...
Vorschaltgerät HID-DV PRO #21226300HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...