| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4008321065971 Herst.-Nr.: 4008321065971 EAN/GTIN: 4008321065971 |
| | |
|
| | |
| EVG für LL 7 mm und KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 / A3 (je nach Lampe). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Großer Eingangsspannungsbereich. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Multiwatt-Ausführung: | false | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | true | Für Lampenart HI: | false | Für Lampenart HM: | false | Für Lampenart HS: | false | Für Lampenart LS: | false | Für Lampenart T7: | false | Für Lampenart T16: | false | Für Lampenart T16-R: | false | Für Lampenart T26: | false | Für Lampenart T38: | false | Für Lampenart T-R: | false | Für Lampenart T-U: | false | Für Lampenart TC-D: | true | Für Lampenart TC-DD: | false | Für Lampenart TC-DEL: | true | Für Lampenart TC-F: | false | Für Lampenart TC-L: | false | Für Lampenart TC-QEL: | false | Für Lampenart TC-S: | false | Für Lampenart TC-SEL: | false | Für Lampenart TC-T: | true | Für Lampenart TC-TEL: | true | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 26 W | Geeignet für Lampenleistung: | 26 W | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Mit Zugentlastung: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Länge: | 80.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung |
| | |
| |