Vorschaltgerät 12V-DC / 1-18W SLK12 018 mit Euro-Zuleitung ca. 1,5m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V-DC, MM/F, ta -20 bis +50°C, tc 85°C 1-18W 115x45x21mm
Vorschaltgerät ECB330 MHN #06270700Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistu...
Leistung = 50 W Vorschaltgerätetyp = Elektronisch Lampentyp = LED Nennspannung = 220 → 240 V dimmbar = Ja Länge = 124 mm Breite = 79 mm Höhe = 22mm Minimale Betriebstemperatur = -25°C Maximale Betr...
EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicher...
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Sofortstart für T8-Lampen Gehäuse: Metall (M8) Leistungsfaktor: 0,98 Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdra...
Vorschaltgerät ECB330 MHN #06881500Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistu...
Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS HID-PV C 20 /S CDM 220-240VDas HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb v...
Vorschaltgerät 12V-DC/1-15W ZNP-15-12 geeignet zum Einbau in Schalterdosen, mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz, mit Anschlussleitung 100mm Primär und Sekundär, Sekundär-Gleichspannu...