Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 10 W, 1 x 10 → 16 W, 1 x 16 W, 1 x 4 → 14 W, 1 x 5 → 11 W /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 10 W, 1 x 10 → 16 W, 1 x 16 W, 1 x 4 → 14 W, 1 x 5 → 11 W /
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 10 W, 1 x 10 → 16 W, 1 x 16 W, 1 x 4 → 14 W, 1 x 5 → 11 W /
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 10 W, 1 x 10 → 16 W, 1 x 16 W, 1 x 4 → 14 W, 1 x 5 → 11 W /
Artikel-Nr.:
     108EL-7210841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7210841
EAN/GTIN:
     5056112094517
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5, T8, TC-D/E, TC-DD, TC-S/E
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 80 mm
Breite = 41 mm
Höhe = 18mm
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
EU-Energieeffizienzklasse = A2

RS Pro
Weitere Informationen:
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5, T8, TC-D/E, TC-DD, TC-S/E
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
80 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
18mm
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
EU-Energieeffizienzklasse:
A2
Weitere Suchbegriffe: 7210841, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, RS PRO, BCC116, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.