Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches HochfrequenzVorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, ...
Vorschaltgerät BSN 50 L33 #74080400Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CD...
Leistung = 80 W Vorschaltgerätetyp = Elektronisch Lampentyp = LED Nennspannung = 220 → 240 V dimmbar = Ja Länge = 280 mm Breite = 21 mm Höhe = 30mm Minimale Betriebstemperatur = -25°C Maximale Betr...
Vorschaltgerät 24V-DC/0,1-18W SLK24 018 mit elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 50°C, tc 85°C ...
Vorschaltgerät HID-DV PRO #66926500HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...