Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 18 → 36 W (T8), 24 → 36 W (TC-F), 24 → 39 W (T5 HO), 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 18 → 36 W (T8), 24 → 36 W (TC-F), 24 → 39 W (T5 HO), 34
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 18 → 36 W (T8), 24 → 36 W (TC-F), 24 → 39 W (T5 HO), 34
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 18 → 36 W (T8), 24 → 36 W (TC-F), 24 → 39 W (T5 HO), 34
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 18 → 36 W (T8), 24 → 36 W (TC-F), 24 → 39 W (T5 HO), 34
Artikel-Nr.:
     108EL-7785329
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7785329
EAN/GTIN:
     5056112145967
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t8
vorschaltgerät t8
vorschaltgerät
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5 HO, T8, TC-F, TCL
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 360 mm
Breite = 30 mm
Höhe = 26mm
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
EU-Energieeffizienzklasse = A2

RS Pro 18 → 36 W (T8), 24 bis 36 W (TC-F), 24 bis 39 W (T5 HO), 34 bis 40 W (TC-L) elektronischStarten und bedienen Sie Ihr Beleuchtungssystem sicher mit diesem elektronischen RS Pro Universal-Hochspannungs-Hochfrequenz-Beleuchtungsballast. Er ist kompatibel mit einer Reihe von Leuchtstoffröhren (T5 HO, T8, TC-F, TC-L) und beginnt, sie innerhalb einer Sekunde zu erwärmen. Sie finden sie sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen. Es gibt einen automatischen Abschaltschutz, wenn eine Lampe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sowie einen automatischen Neustart, wenn Sie ein defektes Rohr ersetzen. Das Vorschaltgerät identifiziert den Lampentyp bei der Installation automatisch. Er funktioniert am besten bei universellen Nennspannungen von 100 V ac bis 277 V ac und 160 V ac bis 300 V dc. Wie alle unsere RS Pro Serie wurde sie streng geprüft. Dieses Produkt hat eine Lebensdauer von 80 000 Stunden und verfügt über Kurzschlussschutz und Leerlaufsicherheit. Sie besteht aus umweltfreundlichen Komponenten und verfügt außerdem über eine EU-Energieeffizienzklasse A2.Eigenschaften und Vorteile• Hochfrequenz-Beleuchtungsballast • Elektronik • Universelle Spannung • Leistung von 18 bis 36 W (T8), 24 bis 36 W (TC-F), 24 bis 39 W (T5 HO), 34 bis 40 W (TC-L) • Zwei Lampen • Unterstützt Lampenformen von T5 HO, T8, TC-F und TC-L • Unterstützt kompakte Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen • Nennspannung von 220 bis 240 V. • Nicht dimmbar • Abmessungen von (L) 360 mm x (B) 30 mm X (H) 26 mm • Betrieb von -25 °C bis +60 °C. • EU-Energieeffizienzklasse A2RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5 HO, T8, TC-F, TCL
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
26mm
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
EU-Energieeffizienzklasse:
A2
Weitere Suchbegriffe: 7785329, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, RS PRO, HFL21840ME, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.