TVS-Polarität: Unidirectional Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series SVHC: Lead Diodenmontage: Through Hole Betriebstemperatur, max.: 175 °C Klemmspannung, max.: 25.2 V Sperrspannung: 15.3 V Anzahl ...
Sperrspannung: 15.3 V SVHC: Lead Diodenmontage: Through Hole Bauform - Diode: DO-204AC Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series Anzahl der Pins: 2 Pin(s) TVS-Polarität: Bidirectional Betriebstemperatu...
Betriebstemperatur, max.: 175 °C Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Bauform - Diode: DO-204AC Durchbruchspannung, max.: 21 V Sperrspannung: 17 V Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series Qualifikation...
Klemmspannung, max.: 27.7 V Diodenmontage: Through Hole Sperrspannung: 17 V SVHC: Lead Bauform - Diode: DO-204AC Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 19 V Betriebstemperatur, max.: 1...
Durchbruchspannung, max.: 231 V Sperrspannung: 185 V Diodenmontage: Through Hole Klemmspannung, max.: 328 V Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 175 °C Durchbruchspannung, min.: 209 V Anzahl ...
Durchbruchspannung, min.: 209 V Sperrspannung: 185 V Durchbruchspannung, max.: 231 V Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series Klemmspannung, max.: 328 V Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Anzahl der ...
Qualifikation: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Bauform - Diode: DO-204AC Durchbruchspannung, max.: 41 V Diodenmontage: Through ...
TVS-Polarität: Unidirectional Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series Durchbruchspannung, min.: 6.45 V Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Sperrspannung: 5.8 V Durchbruchspannung, max.: 7.14 V Dioden...
Betriebstemperatur, max.: 175 °C Klemmspannung, max.: 85 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenmontage: Through Hole Durchbruchspannung, min.: 58.9 V Qualifikation: - TVS-Polarität: Bidirectional Spitz...
Durchbruchspannung, min.: 7.79 V Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Durchbruchspannung, max.: 8.61 V TVS-Polarität: Unidirectional Sperrspannung: 7.02 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Produktpalette: T...
Spitzenimpulsverlustleistung: 500 W Produktpalette: TRANSZORB SA Sperrspannung: 12 V Klemmspannung, max.: 19.9 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 13...