Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P6KE18CA-E3/54 TVS DIODE, 600W, 18V, DO-204AC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410003
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE18CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Sperrspannung: 15.3 V
  • SVHC: Lead
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchbruchspannung, min.: 17.1 V
  • Qualifikation: -
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Durchbruchspannung, max.: 18.9 V
  • Klemmspannung, max.: 25.2 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, P6KE18CA-E3/54, 2410003, 241-0003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,25*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,323*
    € 0,353*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.412,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.