Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P6KE200A-E3/54 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay P6KE200A-E3/54 Diode Zener-Diode
Vishay P6KE200A-E3/54 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107441757
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE200A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.35 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
190 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.