Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P6KE62CA-E3/54 TVS DIODE, 600W, 62V, DO-204AC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410004
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE62CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Klemmspannung, max.: 85 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Durchbruchspannung, min.: 58.9 V
  • Qualifikation: -
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Sperrspannung: 53 V
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • Durchbruchspannung, max.: 65.1 V
  • Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, P6KE62CA-E3/54, 2410004, 241-0004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,368*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.