| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Vierfarbkugelschreiber"Überbegriffe Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Vierfarbkugelschreiber | | | Der Mehrfarbkugelschreiber sorgt für Farbe auf Schriftstücken
Kugelschreiberminen bietet der Schreibwarenhandel in zahlreichen Farben an. Wer regelmäßig mit verschiedenfarbigen Stiften arbeitet, benötigt entweder eine Sammlung von Kugelschreibern mit verschiedenfarbigen Minen oder er verwendet einen Mehrfarbkugelschreiber. Dieser spart Platz in der Jackentasche und sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Unterwegs ist der Mehrfarbkugelschreiber oft unentbehrlich. Die richtige Farbe ist immer zur Hand, ohne erst nach dem benötigten Stift zu suchen. Viele Tätigkeitsfelder erfordern trotz moderner Elektronik noch immer handgeschriebene Notizen und Skizzen. Die Verwendung verschiedener Farben trägt dabei zur besseren Übersichtlichkeit bei. Schnell wird mit der Hand ein mehrfarbiges Diagramm skizziert, wenn gerade kein elektronisches Medium verfügbar ist und Notizen in verschiedenen Farben erleichtern die Nachbearbeitung.
Gesetzliche Vorschriften verlangen Vielfarbigkeit
In technischen Berufen, insbesondere in der Architektur, ist der Mehrfarbkugelschreiber nach wie vor aktuell, denn die Bauvorschriften enthalten gezielte Vorschriften über die Verwendung unterschiedlicher Farben in Zeichnungen und Baubeschreibungen. Muss ein Bauplan schnell vor Ort korrigiert werden, sind elektronische, printfähige Geräte nur selten verfügbar. Architekten benötigen daher stets Kugelschreiber mit Minen, die mit verschiedenen Tinten gefüllt sind. Ein Mehrfarbkugelschreiber deckt den Bedarf, denn er vereint Minen in allen erforderlichen Farben.
Mehrfarbkugelschreiber sind keine Zauberei
Mehrfarbkugelschreiben stehen mit zwei, drei, vier oder mehr farbigen Minen zur Verfügung. Der typische Moderatoren-Kugelschreiber kann acht oder zehn Minen enthalten. Aus Platzgründen sind die Minen der Mehrfarbkugelschreiber deutlich kürzer, als herkömmliche Kugelschreiberminen. Die Mechanik ist mit der eines Druckkugelschreibers vergleichbar. Der Mehrfarbkugelschreiber verfügt über eine Druck-Mechanik für jede Mine.
|
|
| | | |