Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original, 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     CM-9F66D88
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     889969
EAN/GTIN:
     0070330101241
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Original. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün), 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge: durchschnittlich 8 km*. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: hellblau/weiß. *Quelle: SGS-Test (2012-2018) für blaue, schwarze, rote und grüne Mine.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4-Farb-Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® Original
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz, rot, grün
Typbezeichnung der Mine:
Refill 4 colours
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Drücker für eine einfache Farbauswahl. Schreiblänge: durchschnittlich 8 km, mit Aufhängöse
Farbe des Schaftes:
hellblau/weiß
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,25*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
889971
€ 2,73*
Zubehör
BIC
400814609
€ 2,05*
Zubehör
BIC
929243
€ 1,09*
Zubehör
BIC
400814509
€ 1,33*
Zubehör
BIC
931778
€ 0,58*
Zubehör
BIC
400814409
€ 1,33*
Zubehör
BIC
929250
€ 1,11*
Zubehör
BIC
931779
€ 1,12*
Zubehör
BIC
400814309
€ 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.