| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-951351 Herst.-Nr.: 951351 EAN/GTIN: 3086123310407 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün), 0,4 mm. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: lila. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® Shine | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz, rot, grün | Typbezeichnung der Mine: | refill 4 colours | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse | Farbe des Schaftes: | lila |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |