Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Kugelschreiber Calme BXAC37D, 0,35 mm, 3 Schreibfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1131-BXAC37D
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BXAC37D
EAN/GTIN:
     4902506402202
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Calme-Kugelschreiber überzeugen mit einer innovativen Druckmechanik, die die Lautstärke des Klickens im Vergleich zu anderen Kugelschreibern reduziert. Mit den seitlichen Schiebern kann die gewünschte Farbe ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mehrfarb-Kugelschreiber Calme
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Schwarz, Rot, Blau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Kugelschreiberpaste
Material des Schaftes:
Kunststoff
Nachfüllbar:
XBXS7
Farbe des Schaftes:
Khaki
Ausführung der Griffzone:
gummierte Oberfläche
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, pentel kugelschreiber 0,35 mm rot, mehrfarbkugelschreiber, druck-kugelschreiber rot, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkuli; Kugelschreiber; Drehkugelschreiber; Druckkugelschreiber; Einwegkugelschreiber; Einweg-Kugelschreiber; Kuli; Schreibgerät (Kugelschreiber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BXAW375W
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.