Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün
Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün
Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün
Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün
Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün
Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, schwarz, rot, blau, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-138003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     138003
EAN/GTIN:
     4004675140135
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Take 4. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Take 4 Refill. Ausführung Mine: M, schwarz, rot, blau, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Vierfarb-Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: blau.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vierfarb-Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, rot, blau, grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Take 4 Refill
Farbe des Clips:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Take 4
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Take 4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.