| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-982868 Herst.-Nr.: 982868 EAN/GTIN: 3086123419063 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® FLUO. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, neongelb. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, Blau und Schwarz), 0,4 mm / neongelb 0,6 mm, Mine auswechselbar (Blau, Schwarz und Rot). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: neongelb-transparent. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® FLUO | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz, rot, neongelb | Typbezeichnung der Mine: | Refill 4 colours | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4/0,6 mm | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse | Farbe des Schaftes: | neongelb-transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, bic mehrfarbkugelschreiber 4 colours, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber |
| | |
| |