Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfarb-Kugelschreiber, 0,4, blau, grün, schwarz, rot, Farbe Schaft: chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfarb-Kugelschreiber, 0,4, blau, grün, schwarz, rot, Farbe Schaft: chrom
Mehrfarb-Kugelschreiber, 0,4, blau, grün, schwarz, rot, Farbe Schaft: chrom
Mehrfarb-Kugelschreiber, 0,4, blau, grün, schwarz, rot, Farbe Schaft: chrom
Mehrfarb-Kugelschreiber, 0,4, blau, grün, schwarz, rot, Farbe Schaft: chrom
Mehrfarb-Kugelschreiber, 0,4, blau, grün, schwarz, rot, Farbe Schaft: chrom
Artikel-Nr.:
     C1137-256226
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     256226
EAN/GTIN:
     4003801037981
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
WEDO® Vierfarb-Kugelschreiber chrom. Klassisches Modell mit Schiebemechanik und vier auswechselbaren DIN Kurz-Minen, in den Farben schwarz, rot, blau, grün. Verpackt im Etui.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
chrom
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, grün, schwarz, rot
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Griffzone:
geriffelt
Farbe des Clips:
chrom
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung im Einzeletui. Länge: 13,5 cm
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
D1-Format
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.