Dieser VGA Adapter mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren VGA Geräten. Technische Daten: - Anschluss: VGA Stecker zu 2x VGA - K...
Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Monitors/Bildschirm an einen PC/Laptop. - 15pol HD St./St. - Doppelt geschirmt - Mit Ferritkern - Farbe: schwarz - Länge: 0,5m
Akyga® AK-AV-07 ist ein hochwertiges 3,0 m langes VGA-Kabel mit Ferritfilter zum Anschließen eines Quellgeräts mit einem 15-poligen VGA-Anschluss an ein Empfangsgerät mit einem VGA-Anschluss. Es üb...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern Ste...
Monitorkabel 15pol. XGA Anschlusskabel CC261/5LoseXGA Monitor-Verlängerungskabel mit Ferritkernen an beiden Enden und vergossenen Hauben für bestmögliche Zugentlastung. 3 x Koaxleitungen für RGB-Si...
Produktmerkmale: - Hochwertiges Multicoax-Monitorkabel mit 15 verbundenen Drähten - Kompatibel mit dem DCC2B-Standard (Plug & Play) - Pin 9 liefert eine Spannung von 5 V, was für einige Videoprojek...
mit Ferritkernen an beiden Enden und vergossenen Hauben für bestmögliche Zugentlastung. - 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. - Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-S...
High-Quality VGA-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten (Pin 9 nicht belegt). - Multi-Koax-Kabel mit geringer Dämpfung, doppelter Folienabschirmung und Kupfer-Geflechtschirm.
Das celexon VGA Kabel der Professional Line überträgt Signale mit einer Auflösung bis zu WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080) und ist somit optimal für die Verbindung zwischen Quellgerät und Mo...