| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-114649181 Herst.-Nr.: 1000015567 EAN/GTIN: 4260094743405 |
| |
|
| | |
| Das celexon VGA Kabel der Professional Line überträgt Signale mit einer Auflösung bis zu WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080) und ist somit optimal für die Verbindung zwischen Quellgerät und Monitor oder Beamer geeignet. Dank der am Stecker befindlichen Schrauben, lässt sich der Stecker fest mit dem Geräteanschluss verbinden und sorgt so für eine unterbrechungsfreie Signalübertragung. Die 15-poligen Sub-D Stecker sind voll beschaltet und sorgen so für die maximale Verbindungsqualität zwischen den Geräten.
Die VGA Kabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.
Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 8 mm | | Gewicht | 833 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |