Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P502-010 CABLE, HD15 PLUG-HD15 PLUG, 10FT, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367850
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P502-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • Steckverbinder B: HD-15 Plug
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, EATON TRIPP LITE, P502-010, 2367850, 236-7850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.