Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3513 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3513 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC3513 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC3513 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100710571
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3513
EAN/GTIN:
     8716065490299
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Schließen Sie Ihren PC oder Laptop mit dem VGA-Anschlusskabel an einen Monitor an. Pin 9 ist nicht angeschlossen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.