Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3053200180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135382
EAN/GTIN:
     4317784135382
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
VDE-Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Sonderstahl, mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
2,7 mm
mittelharter Draht:
3,8 mm
Pianodraht:
2,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kraftseitenschneider 180mm vde, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 180mm, FORMAT, Standardzange, Zange, Spezialzangen, Seiten-Schneider, VDE, Elektronikzange, Standardzangen, Handwerkzeug, VDE-Seiten-Schneider, Werkzeug, Kraft-Zange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, VDE-Zange, VDE-Kraft-Zange, Schneidzange, Zangen, Elektronikzangen, VDE-Kraft-Seitenschneider, Spezialschneider, 3053200180, 53200180
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
€ 6,90*
ab € 13,90*
€ 19,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,83*
€ 19,72*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 20,14*
Lager 214
109
€ 4,30*
ab € 14,19*
€ 20,56*
1 Tag
99
€ 8,50*
ab € 16,12*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.