Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar. Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke. Senk...
00 20 12 Elektro-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zangen VDE-geprüft na...
Ausführung nach DIN ISO 5749, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand, Schlanke Kopfform, Induktiv gehärtete, lange Schneiden,...
VDE-Seitenschneider, 160mm Der Seitenschneider hat eine Länge von 160mm und stammt von der Firma IRONSIDE INTERNATIONAL. Er ist aus Stahl und verfügt über einen Gummigriff, der vor Stromschlägen sc...
Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte Für Arbeitssicherheit bis 1000 V ausgelegt. VDE-zertifiziert Einzigartige dreiteilige Isolierung mit weiße...
70 11 110 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise V...
74 06 200 T Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Pr...
Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Ausfuehrung: VDE-...
Tauchisolierung nach IEC 60900 zum Abschneiden, Abisolieren und Verpressen Abisolierlöcher für Drähte von 1,5 mm² + 2,5 mm² zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen mit Ø 1,5 mm + 2,5 mm induktiv...
BRÜDER MANNESMANN Seitenschneider VDE geprüft, Länge: 160 mm für Arbeiten unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe bis 1.000 V Wechselspannung oder bis 1.500 V Gleich- spannung, aus Chrom...