- aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC - zum Schneiden von harten und weichen Drähten - Präzisionsschneiden für fei...
Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und The...
in Anlehnung an DIN ISO 5749 Tauchisolierung nach IEC 60900 für alle Drahtarten speziell für den Freileitungsbau geringer Kraftaufwand induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-...
Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbef...
180 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64...
VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot. Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 10...
TOOLCRAFT TO-8096811 VDE Kraft-Seitenschneider mit Facette 180 mm VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Besonders schwere Ausführung für ...
in Anlehnung an DIN ISO 5749 Hüllenisolierung nach IEC 60900 mit 2-Komponentengriff für alle Drahtarten geringer Kraftaufwand induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-Werkzeugs...
Perfekte Materialverarbeitung Im harten Alltagseinsatz schneiden CIMCO-Zangen bestens ab. Sie sind in Material und Bauart auf höchste Beanspruchung ausgelegt. Die verwendeten hochlegierten Stähle s...
Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten: Langl...
VDE-Seitenschneider • Kopf poliert • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 • DIN ISO 5749...