VDE-Seitenschneider FORMAT, Giffe mit Mehrkomponente-Kunststoff-Hüllen Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induk...
Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte Für Arbeitssicherheit bis 1000 V ausgelegt. VDE-zertifiziert Einzigartige dreiteilige Isolierung mit weiße...
VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°. Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. ...
Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und The...
Zangentypen Satz = Seitenschneider Spitzzange, Wasserpumpenzange Stückzahl = 3 Gesamtlänge = 300 mm EN 60900. 3-teiliges Set von 1000-V-isolierten Zangen. 3-teiliger Satz von 1000-V-isolierten Zang...
in Anlehnung an DIN ISO 5749 Tauchisolierung nach IEC 60900 für alle Drahtarten speziell für den Freileitungsbau geringer Kraftaufwand 40% Kraftersparnis induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt...
200 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64...
7006/160 T BK, 70 06 160 T BK, Seitenschneider mit Befestigungs- öse 70 06 160 T BK Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Ve...
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke. Bietet Ih...