77 32 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfo...
Steigert Ihre Effizienz: Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den K...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Schont Ihre Gesu...
Perfekte Materialverarbeitung Im harten Alltagseinsatz schneiden CIMCO-Zangen bestens ab. Sie sind in Material und Bauart auf höchste Beanspruchung ausgelegt. Die verwendeten hochlegierten Stähle s...
7006/160 T BK, 70 06 160 T BK, Seitenschneider mit Befestigungs- öse 70 06 160 T BK Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Ve...
in Anlehnung an DIN ISO 5232 Tauchisolierung nach IEC 60900 Arbeitskopf beschichtet für weichen und harten Draht induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64...
77 42 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfo...
VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°. Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. ...
VDE-Seitenschneider für Elektriker, 1kV-Zulassung, Typ=RND 550-00442, Durchmesser harter Draht=2.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.5 mm, Durchmesser weicher Draht=2 mm, Gesamtlänge=160...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Die angewinkelte Kopfform ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Räumen wie z.B. Installationsdosen. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangen...
14 25 160 Abisolier-Seitenschneider mit langer Schneide. hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk. Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x...