Kraft-Seitenschneider 250mm, mit Bef.-Öse 74 02 250 T BK74 02 250 T BK Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Ab...
Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbef...
Elektriker-Seitenschneider+ VDE Die Elektroinstallationszange Mit 4 Funktionen: Schneiden - Abisolieren - Verpressen - Biegen Mit Abisolierfunktion für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und ...
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64...
- Durchgestecktes Gelenk, präzise und verschleißarm, lange Lebensdauer - Spitz, kleine Fase - Oberfläche rostgeschützt - Angenehmes und gefühlvolles Arbeiten auch im Dauereinsatz - Professionelle M...
Anwendung: Für weichen und harten Draht, sowie Piano-Draht.Eigenschaften: FAKKT Kraft-Seitenschneider mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und neuem Wellenprofil, mattverchromt. DIN ISO 5749...
VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot. Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 10...
Peddinghaus Seitenschneider 9305680401 Seitenschneider VDE 180 mm mit Nertech 2-K Griff GS geprueft Seitenschneider VDE in 180 mm mit Nertech 2-K-Griff. Nach EN 60900 und VDE GS geprüft. Technische...
Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten: Langl...
74 06 180 Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präz...
- aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC - zum Schneiden von harten und weichen Drähten - Präzisionsschneiden für fei...