Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte Für Arbeitssicherheit bis 1000 V ausgelegt. VDE-zertifiziert Einzigartige dreiteilige Isolierung mit weiße...
70 07 180 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise V...
in Anlehnung an DIN ISO 5232 Tauchisolierung nach IEC 60900 für weichen und harten Draht induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl
180 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64...
7406/250 T BK, 74 06 250 T BK, Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse 74 06 250 T BK Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand ...
- Neues, schlankes Design für besseren Zugang bei engen Platzverhältnissen - Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit -...
77 32 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfo...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Schont Ihre Gesu...
77 42 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfo...
VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°. Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. ...
Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte Für Arbeitssicherheit bis 1000 V ausgelegt. VDE-zertifiziert Einzigartige dreiteilige Isolierung mit weiße...
73 06 160 T KNIPEX X-Cut® schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durc...
7406/200 T BK, 74 06 200 T BK, Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse 74 06 200 T BK Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand ...