Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 2206EINS VDE Seitenschneider 160,7 mm / Backen 20.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286433
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     2206EINS
EAN/GTIN:
     0092644729065
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde seitenschneider
Modellnummer = 2206EINS
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 160,7 mm
Backenlänge = 20.4mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Material/Stoff = Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2206EINS
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
160,7 mm
Backenlänge:
20.4mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Material/Stoff:
Stahl gehärtet
Weitere Suchbegriffe: 2286433, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Klein Tools, 2206EINS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253069
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.