| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8202577 Herst.-Nr.: MP0DAE4 EAN/GTIN: 4013614550546 |
| |
|
| | |
| Die Varistorlöschglieder MP0DAE4 sind für einen Spannungsbereich von 24...48V AC/DC geeignet. Sie können an alle MCR Kleinhilfsschütze, sowie MC1 und MC2 Kleinschützvarianten angebaut werden. Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...48 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MP0DAE4 | Ident Code: | 1SAL100536R9906 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RC-Löschglied, Löschglied, Beschaltungsmodul, Schutzbeschaltung, Überlastrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,62* | € 8,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,63* | € 9,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,49* | € 10,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|